品番 : EA725TD-2
品名 : 200mm トースカン(角台)
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TSG-200C |
|---|---|---|---|
| 呼寸法(mm) | 200 | 台サイズ(mm) | 70×45 |
| 重量(kg) | 0.49 | 材質 | ケガキ針:機械構造用炭素鋼 ベース:鋳鉄 |
| 用途 | 定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに | ||
| 可動部は長穴形状により、上下へのスライド調節が可能 | |||
| ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 | |||
| 任意の高さに角度設定ができます。 | |||
| 先端部焼入品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,170 円(税抜)/ 7,887 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725TD-1 150mm トースカン(角台) |
| EA725TD-2 200mm トースカン(角台) |
| EA725TD-3 300mm トースカン(角台) |
ウェブカタログ画像
拡大
