品番 : EA727AD-1
品名 : -20-50゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
仕様
測定範囲(℃) | -20~50 | 感温部長(mm) | 50 |
---|---|---|---|
1目盛 | 2℃ | 感温部径 | φ13mm |
取付ねじ径 | R1/2 | 用途 | 暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 17:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0830ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)