品番 : EA727AD-38
品名 : 0-100゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲 | 0~100℃ | 感温部長さ | 100mm |
---|---|---|---|
1目盛 | 2℃ | 感温部径 | φ13mm |
取付ねじ径 | R1/2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 14:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA727/EA727AD-38/EA727AD-38_IMG_WEB_OUT(01).jpg)