品番 : EA727AD-32
品名 : -20-50゚C/100mm 温度計・平型保護枠付(L型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
測定範囲 | -20~50℃ | 感温部長さ | 100mm |
---|---|---|---|
1目盛 | 2℃ | 感温部径 | φ13mm |
取付ねじ径 | R1/2 | ||
暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,650 円(税抜)/ 10,615 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0845ページ |
代替品
|
拡大