品番 : EA729DH-16
品名 : G 3/8"/100mm/0-1.6MPa つば付圧力計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
圧力(MPa) | 0~1.6 | ゲージ径 | 100mm |
---|---|---|---|
外径 | 128mm | 取付ネジ | G(PF)3/8” |
ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) | 接続部材質 | 黄銅 |
精度 | ±1.6%F.S |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 19:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0782ページ |
代替品
|