詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HP-3

品名 : G 1/2" 圧力計用パッキン(銅製)

仕様

ねじ径 G1/2” 内径(mm) 6
外径(mm) 18 厚み(mm) 1
材質 銅 (C1100)
追加説明
カタログ価格

225 (税抜)/ 248 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/15 10:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HP-1 G 1/4" 圧力計用パッキン(銅製)
EA729HP-2 G 3/8" 圧力計用パッキン(銅製)
EA729HP-3 G 1/2" 圧力計用パッキン(銅製)
EA729HP-6 G 1/4" 圧力計用パッキン(PTFE)
EA729HP-7 G 3/8" 圧力計用パッキン(PTFE)
EA729HP-8 G 1/2" 圧力計用パッキン(PTFE)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top