品番 : EA729HP-8
品名 : G 1/2" 圧力計用パッキン(PTFE)
仕様
ねじ径 | G1/2” | 内径(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 18 | 厚み(mm) | 2 |
材質 | 樹脂 (PTFE) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/19 22:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0769ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA729HP-1 G 1/4" 圧力計用パッキン(銅製) |
EA729HP-2 G 3/8" 圧力計用パッキン(銅製) |
EA729HP-3 G 1/2" 圧力計用パッキン(銅製) |
EA729HP-6 G 1/4" 圧力計用パッキン(PTFE) |
EA729HP-7 G 3/8" 圧力計用パッキン(PTFE) |
EA729HP-8 G 1/2" 圧力計用パッキン(PTFE) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)