品番 : EA729HP-6
品名 : G 1/4" 圧力計用パッキン(PTFE)
仕様
| ねじ径 | G1/4” | 内径(mm) | 5.5 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 11 | 厚み(mm) | 2 |
| 材質 | 樹脂 (PTFE) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729HP-1 G 1/4" 圧力計用パッキン(銅製) |
| EA729HP-2 G 3/8" 圧力計用パッキン(銅製) |
| EA729HP-3 G 1/2" 圧力計用パッキン(銅製) |
| EA729HP-6 G 1/4" 圧力計用パッキン(PTFE) |
| EA729HP-7 G 3/8" 圧力計用パッキン(PTFE) |
| EA729HP-8 G 1/2" 圧力計用パッキン(PTFE) |
ウェブカタログ画像
拡大
