詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AF-1

品名 : 70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XA-4400Ⅱ
検知対象ガス メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素 電源 単4電池×1本(付属)
ガス採気方式 拡散式 防爆構造 ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)
サイズ 70(W)×26(D)×72(H)mm(突起部除く) 重量 約130g(電池除く)
付属品 安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚 防水防塵性能 IP67相当
検知範囲 【可燃性ガス】0~100%LEL
【酸素】0~25.0vol%
【硫化水素】0~30.0ppm
【一酸化炭素】0~300ppm
警報設定値 【可燃性ガス】
1段目10%LEL
2段目30%LEL
【酸素】
1段目19.5vol%
2段目18.0vol%
【硫化水素】
1段目10.0ppm
2段目15.0ppm
TWA 10.0ppm
STEL 15.0ppm
【一酸化炭素】
1段目50ppm
2段目150ppm
TWA 25ppm
STEL 300ppm
指示精度
(サービスレンジは除く)
【可燃性ガス】±10%LEL以内
【酸素】±0.5vol%以内
【硫化水素】±1.5ppm以内

【一酸化炭素】
150ppm以下:±15ppm以内
150-300ppm:±30ppm以内
表示分解能 【可燃性ガス】1%LEL

【酸素】0.1vol%

【硫化水素】
0~35ppm:0.1ppm、
35~150ppm:0.5ppm

【一酸化炭素】
0~350ppm:1ppm、
350~2000ppm:5ppm
主な機能 自己診断機能(センサ異常)・
自動ゼロ調整・電池残量表示・
ピークホールド・バックライト・
警報時のブザー停止・時刻表示・
温度表示・警報テスト・
ブザー音量設定・
ロングライフモード・
データロギング
(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
連続使用時間 ロングライフモードON時 約40時間/
ロングライフモードOFF時 約20時間
※可燃性ガスがない機種の場合は約1200時間
(25℃、無警報・バックライト消灯)
表示方式 LCD表示 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、
振動、LCD表示(自動復帰)
検知原理 可燃性ガス:接触燃焼式
酸素:ガルバニ電池式
硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式
センサ寿命 3年(年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。
使用温湿度範囲 -20℃~50℃、
30~85%RH(但し、結露なきこと)
用途 様々なガスが存在する現場での作業員の安全確保に
4種類のガスを同時検知、同時表示
3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせします。
センサ寿命3年、電池1本で約1週間稼働
機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当)
耐衝撃性に優れています。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

124,000 円(税抜)/ 136,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:12現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0769ページ
バリエーション一覧
EA733AF-1 70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器
EA733AF-11 [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット
EA733AF-12 [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用)
EA733AF-13 [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用)
ウェブカタログ画像
  • IP67相当
  • 仕様

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top