品番 : EA733AF-13
品名 : [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用)
仕様
| 仕様 | 8mケーブル導入管 | ||
|---|---|---|---|
| EA733AF-1用 8mケーブル導入管(投込み用) | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/11/01 00:08現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA733AF-1 70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器 | 
| EA733AF-11 [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット | 
| EA733AF-12 [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用) | 
| EA733AF-13 [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA733AF-11 : [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                         
                         
                            