品番 : EA733AF-12
品名 : [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用)
仕様
| 仕様 | 1mケーブル導入管 | ||
|---|---|---|---|
| EA733AF-1用 1mケーブル導入管(手持ち用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA733AF-1 70x26x72mm/130g[防水]マルチ型ガス検知器 |
| EA733AF-11 [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット |
| EA733AF-12 [EA733AF-1用]1mケーブル導入管ユニット(手持ち用) |
| EA733AF-13 [EA733AF-1用]8mケーブル導入管ユニット(投込み用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA733AF-11 : [EA733AF-1用]吸入ポンプユニット |
ウェブカタログ画像
拡大
