詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AH-2A

品名 : [防水型]一酸化炭素濃度計

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XC-353Ⅱ
対象ガス 一酸化炭素 サイズ 70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)
重量 約82g(電池含む) 検知範囲 0~300ppm(サービスレンジ:301~2,000ppm)
分解能 0~350ppm:1ppm
350~2000ppm:5ppm
指示精度 ±30ppm以内
警報設定値 50ppm(1段目)
150ppm(2段目)
警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
使用時間 約5000時間(無警音時、25℃の場合) 電源 単4電池×1本(付属)
ガス採気方式 拡散式 検知原理 定電位電解式
応答時間 30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。 表示方式 液晶カラーデジタル(バックライト有)
音量 95dB以上/10cm 連続使用時間 約5,000時間(無警報時、25℃の場合)
※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
付属品 安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 用途 作業員の一酸化炭素中毒防止に
IP54相当
バックライト機能付き。暗い場所でもよく見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。
電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。
騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

63,000 (税抜)/ 69,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/30 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0769ページ

代替品

EA733AH-1
  • 品番

    EA733AH-1

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA733AH-2A [防水型]一酸化炭素濃度計
EA733AH-3A [防水型] 一酸化炭素濃度計(Bluetooth)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top