品番 : EA733AH-3A
品名 : [防水型] 一酸化炭素濃度計(Bluetooth)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XC-353ⅡBT |
|---|---|---|---|
| 対象ガス | 一酸化炭素 | サイズ | 70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く) |
| 重量 | 約82g(電池含む) | 検知範囲 | 0~300ppm(サービスレンジ:301~2,000ppm) |
| 分解能 | 0~350ppm:1ppm 350~2000ppm:5ppm |
指示精度 | ±30ppm以内 |
| 警報設定値 | 50ppm(1段目) 150ppm(2段目) |
警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) |
| 使用時間 | 約5000時間(無警音時、25℃の場合) | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| ガス採気方式 | 拡散式 | 検知原理 | 定電位電解式 |
| 応答時間 | 30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。 | 表示方式 | 液晶カラーデジタル(バックライト有) |
| 音量 | 95dB以上/10cm | 連続使用時間 | 約5,000時間(無警報時、25℃の場合) ※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 |
| 付属品 | 安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) | 用途 | 作業員の一酸化炭素中毒防止に |
| bluetooth対応型 | |||
| IP54相当 | |||
| バックライト機能付き。暗い場所でもよく見える。 | |||
| 暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載。 | |||
| 電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別) | |||
| 作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。 | |||
| カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。 | |||
| 騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。 | |||
| Bluetooth(R)機能により、スマートフォンと連携することでリアルタイムでデータを転送、警報時にはメールでお知らせします。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
74,000 円(税抜)/ 81,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA733AH-2A [防水型]一酸化炭素濃度計 |
| EA733AH-3A [防水型] 一酸化炭素濃度計(Bluetooth) |

