品番 : EA735M-32
品名 : 200mm(0.05mm/m) 精密レベル
V溝ベース
仕様
| ハウジングは鋳鋼製 | |||
| 木箱入 | |||
| 感度 | 0.05mm/m | 全長×幅(mm) | 200×40 |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-32 200mm(0.05mm/m) 精密レベル |
| EA735M-33 300mm(0.05mm/m) 精密レベル |
| EA735M-34 500mm(0.05mm/m) 精密レベル |
| EA735M-37 300mm(0.01mm/m) 精密レベル |
| EA735M-38 500mm(0.01mm/m) 精密レベル |
