品番 : EA735M-37
品名 : 300mm(0.01mm/m) 精密レベル
V溝ベース
仕様
ハウジングは鋳鋼製 | |||
木箱入 | |||
感度 | 0.01mm/m | 全長×幅(mm) | 300×40 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,000 円(税抜)/ 61,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/15 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0742ページ |