詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735M-38

品名 : 500mm(0.01mm/m) 精密レベル

V溝ベース

仕様

ハウジングは鋳鋼製
木箱入
感度 0.01mm/m 全長×幅(mm) 500×40
追加説明
カタログ価格

58,800 (税抜)/ 64,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0732ページ
バリエーション一覧
EA735M-32 200mm(0.05mm/m) 精密レベル
EA735M-33 300mm(0.05mm/m) 精密レベル
EA735M-34 500mm(0.05mm/m) 精密レベル
EA735M-37 300mm(0.01mm/m) 精密レベル
EA735M-38 500mm(0.01mm/m) 精密レベル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top