詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735MB-150

品名 : 1500mm アルミレベル(マグネット付)

レンズタイプの水泡の為、大きく正確に見えます

仕様

全長(mm) 1500 精度 0.5mm/m
精度(反転時) 0.5mm/m 断面サイズ 22×50mm
重量(g) 1110
アルミ合金製
レンズタイプの水泡ですから大きく正確に見えます。
両端に衝撃吸収ゴムキャップ付きで、高い測定精度を維持します。
マグネット付
気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用
レンズタイプで大きく見えます。
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/25 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0729ページ

代替品

EA721JR-24
  • 品番

    EA721JR-24

  • コメント

    違い:デジタル、全長、精度など

バリエーション一覧
EA735MB-60 600mm アルミレベル(マグネット付)
EA735MB-150 1500mm アルミレベル(マグネット付)
EA735MB-180 1800mm アルミレベル(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top