品番 : EA735MB-60
品名 : 600mm アルミレベル(マグネット付)
レンズタイプの水泡の為、大きく正確に見えます
仕様
全長(mm) | 600 | 精度 | 0.5mm/m |
---|---|---|---|
精度(反転時) | 0.5mm/m | 断面サイズ | 22×50mm |
重量(g) | 560 | ||
アルミ合金製 | |||
レンズタイプの水泡ですから大きく正確に見えます。 | |||
両端に衝撃吸収ゴムキャップ付きで、高い測定精度を維持します。 | |||
マグネット付 | |||
気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用 | |||
レンズタイプで大きく見えます。 | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 02:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0739ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA735MB-40 400mm アルミレベル(マグネット付) |
EA735MB-60 600mm アルミレベル(マグネット付) |
EA735MB-100 1000mm アルミレベル(マグネット付) |
EA735MB-150 1500mm アルミレベル(マグネット付) |
EA735MB-180 1800mm アルミレベル(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)