品番 : EA735MB-180
品名 : 1800mm アルミレベル(マグネット付)
レンズタイプの水泡の為、大きく正確に見えます
仕様
| 全長(mm) | 1800 | 精度 | 0.5mm/m |
|---|---|---|---|
| 精度(反転時) | 0.5mm/m | 断面サイズ | 22×50mm |
| 重量(g) | 1300 | ||
| アルミ合金製 | |||
| レンズタイプの水泡ですから大きく正確に見えます。 | |||
| 両端に衝撃吸収ゴムキャップ付きで、高い測定精度を維持します。 | |||
| マグネット付 | |||
| 気泡レベルは頑丈なプレキシグラス使用 | |||
| レンズタイプで大きく見えます。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/25 19:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0729ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735MB-60 600mm アルミレベル(マグネット付) |
| EA735MB-150 1500mm アルミレベル(マグネット付) |
| EA735MB-180 1800mm アルミレベル(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA735MB-150

