詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742H-21

品名 : [EA742HC用] 1m 温湿度センサー

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 LR9501
仕様 【EA742HC用】温湿度センサー ケーブル長 1m
センサ部 13×30mm 防水性 センサ部防水性なし
応答時間 温湿度:約300秒(90%応答) 温度範囲 -40~85℃
湿度範囲 0~100%rh
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 22:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0802ページ
バリエーション一覧
EA742H-21 [EA742HC用] 1m 温湿度センサー
EA742H-22 [EA742HC用] 5m 温湿度センサー
EA742H-23 [EA742HC用] 10m 温湿度センサー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top