品番 : EA742H-23
品名 : [EA742HC用] 10m 温湿度センサー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR9503 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 【EA742HC用】温湿度センサー | ケーブル長 | 10m |
| センサ部 | 13×30mm | 防水性 | センサ部防水性なし |
| 応答時間 | 温湿度:約300秒(90%応答) | 温度範囲 | -40~85℃ |
| 湿度範囲 | 0~100%rh |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA742H-21 [EA742HC用] 1m 温湿度センサー |
| EA742H-22 [EA742HC用] 5m 温湿度センサー |
| EA742H-23 [EA742HC用] 10m 温湿度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742HC : 温湿度データロガー |
ウェブカタログ画像
拡大
