品番 : EA742JD
品名 : データロガー紫外線強度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | UV-37SD |
|---|---|---|---|
| レンジ | ・0~1.999mW/cm2 ・2.00~20.00mW/cm2 |
分解能 | ・0.001mW/cm2 ・0.01mW/cm2 |
| 精度 | ±(4%FS+2dgt) | 測定紫外線波長(推奨) | ・UVAセンサー:320~380nm(校正紫外線波長:365nm) ・UVCセンサー:200~280nm(校正紫外線波長:254nm) |
| 温度 | ●Kタイプ(別売) (測定範囲)-50.0~+1300.0℃:(精度)±(0.2%rdg+0.5℃) (測定範囲)-100.0~-50.1℃:(精度)±(0.2%rdg+1℃) ●Jタイプ(別売) (測定範囲)-50.0~+1100.0℃:(精度)±(0.2%rdg+0.5℃) (測定範囲)-100.0~-50.1℃:(精度)±(0.2%rdg+1℃) ・分解能:0.1℃ |
表示 | 4桁 液晶表示、グリーンバックライト |
| サンプリング | 1回/秒 | 使用温湿度 | 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) |
| 保存温湿度 | -10~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください) | サイズ | ・本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜ ・UVAセンサー:(プローブヘッド)Φ45×32㎜/(ハンドル)Φ24×125㎜/(コード伸縮時)約350㎜ ・UVCセンサー:φ38×27㎜/(コード伸縮時)約350㎜ |
| コード長 | UVAセンサー:0.99m、UVCセンサー:1.1m | 重量 | ・本体:350g(電池含む) ・UVA、UVCセンサー:約100g |
| 電源 | 単3電池×6本(付属)(※アルカリ電池使用を推奨)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | ・通常測定時:約280時間、 ・データロガー機能動作時:約70時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用) |
| 付属品 | ●UVA・UVCセンサー ●キャリングケース ●取扱説明書(保証書付) |
機能 | ●K・J熱電対温度測定(センサー別売) ●データホールド ●最大・最小値表示 ●バックライト ●オートパワーオフ(約10分/解除可能) ●SDカードデータ記録 ●データロガー |
| 校正 | 可 | ||
| SDカードは別売です。 | |||
| 紫外線UVA・UVCの測定と、SDカードへのデータ記録も可能な紫外線強度測定ロガー | |||
| RS232出力端子付 | |||
| 記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。 データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能。 | |||
| 自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
83,100 円(税抜)/ 91,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/11 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0791ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA701BA-68 : 動体表面温度センサー |
| オプション | EA701BA-69 : 中心・液体用温度センサー |
| オプション | EA701BA-70 : 気体用温度センサー |
| オプション | EA701BA-71 : 液体用温度センサー |
| オプション | EA701BA-72 : 液体用温度センサー |
