詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BA-70

品名 : 気体用温度センサー

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 LK-800E
用途 気体 測定範囲 -40~800℃
センサーサイズ(mm) φ3.2×145 名称 気体用温度センサー
サイズ 12(W)×245(D)×12(H)㎜ コード長 1m
重量(g) 50 材質 ステンレス鋼(SUS316)
防水性能 なし 適合品番 ・データロガー4チャンネル温度計:EA742JA(CT-05SD)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-6(KT-01U)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-7(KT-02U)
・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A(CT-1310D)
・デジタル温度計:CT-1320D
・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309)
・放射温度計+K熱電対:IR-302
・デジタル温湿度計:EA742EA-1(CTH-1100)
・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD)
・データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD)
・データロガー風速計:EA742JC(WS-03SD)
・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB(AHLT-102SD)
・多機能環境測定器:旧 EA743SK(AHLT-100)
ほか
注意 ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。
・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。
・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。
K熱電対
空調用(高速タイプ)
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。
また温度に対する許容差は、±2.5℃: -40~ +333℃、±0.0075・|t|: +333~+800℃です。
追加説明
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/30 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0794ページ 0797ページ 0799ページ
バリエーション一覧
EA701BA-68 動体表面温度センサー
EA701BA-69 中心・液体用温度センサー
EA701BA-70 気体用温度センサー
EA701BA-71 液体用温度センサー
EA701BA-72 液体用温度センサー
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top