品番 : EA701BA-71
品名 : 液体用温度センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-800W |
|---|---|---|---|
| 用途 | 液体 | 測定範囲 | -40~800℃ |
| センサーサイズ(mm) | φ3.2×300 | 名称 | 液体用温度センサー |
| サイズ | 12(W)×400(D)×12(H)㎜ | コード長 | 1m |
| 重量(g) | 50 | 材質 | ステンレス鋼(SUS316) |
| 防水性能 | なし | 適合品番 | ・データロガー4チャンネル温度計:EA742JA(CT-05SD) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-6(KT-01U) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-7(KT-02U) ・デジタル温度計:旧 EA701BA-2A(CT-1310D) ・デジタル温度計:CT-1320D ・放射温度計+K熱電対:EA701XC-12A(IR-309) ・放射温度計+K熱電対:IR-302 ・デジタル温湿度計:EA742EA-1(CTH-1100) ・データロガー照度計:EA742JE(LX-2000SD) ・データロガー紫外線強度計:EA742JD(UV-37SD) ・データロガー風速計:EA742JC(WS-03SD) ・データロガー多機能環境測定器:旧 EA742JB(AHLT-102SD) ・多機能環境測定器:旧 EA743SK(AHLT-100) ほか |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
||
| K熱電対 | |||
| このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃: -40~ +333℃、±0.0075・|t|: +333~+800℃です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/11 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0794ページ 0797ページ 0799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701BA-68 動体表面温度センサー |
| EA701BA-69 中心・液体用温度センサー |
| EA701BA-70 気体用温度センサー |
| EA701BA-71 液体用温度センサー |
| EA701BA-72 液体用温度センサー |
ウェブカタログ画像
拡大
