品番 : EA701XM-1A
品名 : -40/+1000゚C 放射温度計
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GIS1000CN |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~1000℃ | 距離係数 | 50:1 |
測定精度 | 表面温度 ±2.5℃:(-40~-20.1℃) ±1.5℃:(-20~-0.1℃) ±1℃:(0~100℃) ±1%:(100~400℃) ±2%:(>400℃) 周辺温度:±1℃ 相対湿度 ±3%:(<20%) ±2%:(20~60%) ±3%:(60~90%) |
機能 | 画像データメモリー、自動スイッチオフ、バックライトセーブ、データホールド、アラーム設定(温度範囲設定) |
電源 | 単3アルカリ乾電池×4本(付属)、またはプロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売) | 注意 | ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
サイズ | 89(W)×214(D)×136(H)mm | 重量 | 560g |
付属品 | キャリングバッグ、マイクロUSBケーブル、アルカリ乾電池ホルダー、単3形アルカリ乾電池(テスト用)4本 | レーザー | レーザークラス:クラス2 レーザーの種類:635nm、<1mW |
動作温度範囲 | -10~50℃ | 保管温度範囲 | -20~70℃ |
材質 | ABS樹脂 | 放射率 | 0.1~5m(測定範囲) |
分解能 | 0.1℃ | 熱電対プローブ(Kタイプ)で測定可 | 熱電対プローブ:EA701BA-61~72(別売) |
USBケーブルまたは、BluetoothでPC等へ転送可能 | |||
5つの測定モード(表面、熱橋、露点、接触温度、ユーザー)を選択できます。 | |||
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能 | |||
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応 | |||
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能 | |||
レーザーマーカー付(2ポイント) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/23 11:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0836ページ |