品番 : EA701BA-66A
品名 : [高温測定用]熱電対・温度センサー
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-1200i |
|---|---|---|---|
| 名称 | 高温測定用温度センサー | 温度範囲 | -40~1200℃ |
| センサーサイズ | φ8×500㎜ | 許容差 | ±2.5 ℃: -40 ~ +333 ℃、±0.0075・|t|: +333 ~ +1200 ℃ |
| サイズ | 約12(W)×600(D)×12(H)㎜ | コード長 | 約1m |
| 重量 | 約186g | 材質 | インコネル |
| 防水性能 | なし | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
||
| K熱電対 | |||
| このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/30 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0794ページ 0797ページ 0801ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701BA-61 空調用温度センサー |
| EA701BA-62 表面用温度センサー |
| EA701BA-63 表面用温度センサー(90゚角度付) |
| EA701BA-64 液体用温度センサー |
| EA701BA-66A [高温測定用]熱電対・温度センサー |
| EA701BA-67 空調用伸縮式温度センサー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA742EA-1 : デジタル温度・湿度計 |
| 本体 | EA701XC-12A : -60℃/+1600゚C 放射温度計 |
| 本体 | EA743FA : マルチ環境計測器 |
| 本体 | EA742JA-1B : データロガー温度計セット |
| 本体 | EA701XM-1A : -40/+1000゚C 放射温度計 |
ウェブカタログ画像
拡大
