品番 : EA701XC-12A
品名 : -60℃/+1600゚C 放射温度計
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | IR-309 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 放射温度測定:-60~+1600℃ Kタイプ熱電対測定:-64~+1400℃ |
距離係数 | 75:1 |
分解能 | ・0.1℃(-19.9~+199.9℃) ・1℃(それ以外) |
測定精度 | 放射温度測定:±2%rdg または ±3℃ のどちらか大きい方 Kタイプ熱電対測定:±1%rdg または ±1℃ のどちらか大きい方 |
サンプリング | 約1回/秒 | 放射率 | 可変(0.10~1.00で0.01単位で調整) |
レーザークラス | クラス2(JIS C6802 (2014)) | 使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -20~+65℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | サイズ | 47(W)×196(D)×200(H)㎜ |
重量 | 約392g(電池含む) | 材質 | 樹脂 |
電源 | 単4形乾電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約15時間(アルカリ電池使用時) |
機能 | ・バックライト ・Hi/Lowアラーム ・オートパワーオフ(放射温度:1分/熱電対:12分) ・LOCK(連続測定)機能 ・MAX(最大値)/MIN(最小値) ・メモリ機能 ・AVE(平均値)表示付 ・ホールド機能 ・レーザーマーカー機能 |
付属品 | ・ハードケース ・取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可 | 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
Kタイプ熱電対温度計による温度測定も可能なハイブリッドタイプ。 | |||
PSCマーク認定品 | |||
約1秒で表面温度の測定が可能。 | |||
温度表示:最小0.1℃単位 | |||
手にフィットして使いやすいガンタイプデザイン。 | |||
レーザーマーカー付(2ポイント) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 02:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0819ページ |