品番 : EA701BA-62
品名 : 表面用温度センサー
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | LK-500 |
---|---|---|---|
名称 | 表面温度用センサー | 温度範囲 | -40~500℃ |
センサーサイズ | φ15×16㎜ | 許容差 | ±2.5 ℃: -40 ~ +333 ℃、±0.0075・|t|: +333 ~ +500 ℃ |
サイズ | 15(W)×106(D)×15(H)㎜ | コード長 | 1m |
重量 | 約50g | 材質 | SUS304 |
防水性能 | なし | 対応製品 | ・データロガー4チャンネル温度計(EA742JA) ・デジタル温湿度計(EA742EA-1) ・データロガー照度計(EA742JE) ・データロガー紫外線強度計(EA742JD) ・データロガー風速計(EA742JC) ・多機能環境測定器(EA743SK) ほか |
注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
||
K熱電対 | |||
このK(CAタイプ)センサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 07:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0821ページ 0825ページ 0831ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA701BA-61 空調用温度センサー |
EA701BA-62 表面用温度センサー |
EA701BA-63 表面用温度センサー(90゚角度付) |
EA701BA-64 液体用温度センサー |
EA701BA-66A [高温測定用]熱電対・温度センサー |
EA701BA-67 空調用伸縮式温度センサー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742EA-1 : デジタル温度・湿度計 |
本体 | EA701XC-12A : -60℃/+1600゚C 放射温度計 |
本体 | EA743FA : マルチ環境計測器 |
本体 | EA701XM-1A : -40/+1000゚C 放射温度計 |