品番 : EA742EA-1
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CTH-1100 |
|---|---|---|---|
| センサー | (温度)T1:サーミスタ (湿度):高分子キャパシタンスセンサ (温度)T2:熱電対Kタイプ(別売) |
測定範囲 | (湿度)5~95%RH (温度)T1:-20~+60℃ T2:-200~+1370℃ |
| 分解能 | (湿度)0.1%RH (温度)T1:0.1℃ T2:0.1℃(-200~+199.9℃) 1℃(それ以外) |
精度 | (湿度)±2.5%RH(25℃にて) (温度)T1:±0.7℃ T2:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ |
| サンプリング | 1回/2秒 | 使用温湿度 | 0~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -10~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 本体サイズ | 64(W)×30(D)×186(H)㎜ |
| センサープローブ | φ15×190㎜ | コード長 | 1.8m |
| 重量 | 約335g(本体) | 電源 | 9V形乾電池電池×1個(付属) |
| 電池寿命 | 約100時間(アルカリ電池使用時) | 機能 | ・HOLD機能 ・REL機能 ・オートパワーオフ機能(30分/解除可能) ・MAX(最大値)/MIN(最小値)メモリ機能 |
| 付属品 | ・取扱説明書 ・キャリングケース |
校正 | 可 |
| 注意 | ・本来の目的以外の使い方や乱暴な取扱いをすると、センサーの破損につながったり、けがの原因となることがありますので、目的に合ったセンサーを選択してください。 ・測定対象物や使い方によってはセンサーにダメージを与えてしまう場合があります。 ・余裕を持った温度範囲でセンサーをご使用ください。 |
||
| 温度と湿度のデュアル表示 | |||
| 温度は本体内蔵のセンサーと外部センサー(別売)での測定が可能 | |||
| 別売センサープローブはEA701BA-61~-67からお選び下さい。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
代替品
![]() |
|

