品番 : EA742JC
品名 : データロガー風速計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | WS-03SD |
|---|---|---|---|
| 測定単位 | ・m/s ・km/h ・mile/h ・knot ・ft/min ・℃ |
レンジ | ・m/s:0.20~5.00、5.1~25.0 ・km/h:0.70~18.00、18.00~72.0 ・mile/h:0.50~11.20、11.2~44.7 ・knot:0.40~9.70、9.7~38.8 ・ft/min:40~3940 ・℃:0.0~50.0 |
| 分解能 | (m/s) ・0.20~5.00:0.01 ・5.1~25.0:0.1 (km/h) ・0.70~18.00:0.01 ・18.0~72.0:0.1 (mile/h) ・0.50~11.20:0.01 ・11.2~44.7:0.1 (knot) ・0.40~9.70:0.01 ・9.7~38.8:0.1 (ft/min) ・40~3940:1 (℃) ・0.0~50.0:0.1 |
測定精度 | ±(5%rdg+a)または±(1 %fs+a)のどちらか大きい方 ※aは0.1m/s、0.3km/h、0.2mile/h、0.2knot、20ft/min ・℃:±0.8℃ |
| 測定項目 | ・風速(5単位で測定可) ・温度 |
風速 | 【m/s】 ・レンジ:0.20~5.00m/s 、5.1~25.0m/s ・分解能:0.1m/s、0.1m/s ・測定精度:±(5%rdg+0.1m/s) または±(1%fs+0.1m/s)のどちらか大きい方 【km/h】 ・レンジ:0.70~18.00km/h、18.0~72.0km/h ・分解能:0.01km/h、0.1km/h ・測定精度:±(5%rdg+0.3km/h)または±(1%fs+0.3km/h)のどちらか大きい方 |
| 温度 | 【風速センサー】 ・測定範囲:0~+50℃ ・分解能:0.1℃ ・測定精度:±0.8℃ 【Kタイプ】 ・測定範囲:-100.0~-50.1℃、-50.0~+1300.0℃ ・分解能:0.1℃ ・測定精度:±(0.4%rdg+1℃)、±(0.4%rdg+0.5℃) 【Jタイプ】 ・測定範囲:-100.0~-50.1℃、-50.0~+1100.0℃ ・分解能:0.1℃ ・測定精度:±(0.4%rdg+1℃)、±(0.4%rdg+0.5℃) |
センサー | ・風速センサー:ホットワイヤー ・温度センサー:ガラスビーズタイプサーミスタ |
| サンプリング | 1回/秒 | 表示 | 4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト |
| 使用温湿度 | 0~50℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -20~60℃、85%RH以下(但し、結露のないこと/電池は必ず外してください) |
| サイズ | ・本体:68(W)×45(D)×180(H)㎜ ・センサー:φ12×250~950㎜ |
コード長 | 約1.2~1.9m |
| 重量 | 約360g(電池含む) | 電源 | 単3形乾電池(付属)×6本またはACアダプター(別売) |
| 電池寿命 | ・通常測定時:約45時間 ・データロガー機能動作時:約31時間(風速測定時、バックライト消灯)(アルカリ電池使用) |
機能 | ・データホールド ・最大/最小値表示 ・グリーンバックライト ・オートパワーオフ(約10分/解除可能) ・SDカードデータ記録(16GB) ・データロガー |
| 付属品 | ・風速センサー ・収納ケース ・取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可(風量不可) |
| 風速測定と風速センサー部にある温度センサーによる周囲温度測定が可能です。また、別売のKタイプとJタイプの熱電対センサーによる温度測定も可能です。 | |||
| 風速センサーは微小風速の測定に便利なホットワイヤ方式。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。 | |||
| 記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるので、様々な用途に活用できます。 | |||
| データ記録は、自動記録/手動記録から選択可能。 | |||
| 自動データロガーのサンプリング設定時間は1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒より任意に設定可能。 | |||
| 別売センサー(EA701BA-61~-67)が使用できます。 | |||
| エアコンの吹出し口、ダクト内の微風測定などに。 | |||
| ※SDカードは別売です。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
67,600 円(税抜)/ 74,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/11 19:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
