品番 : EA742JG-22
品名 : pH7.00 標準液
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | PH-07 |
---|---|---|---|
EA742JG用 | |||
pH7.00校正標準液 | |||
内容量 | 約40mL | 重量 | 約50g |
サイズ | 55(W)×40(D)×130(H)㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA742JG データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー |
EA742JG-21 pH4.00 標準液 |
EA742JG-22 pH7.00 標準液 |
EA742JG-23 1.413ms 標準液 |
EA742JG-24 DO用 電解溶液 |
拡大