品番 : EA742MG-12A
品名 : [EA742MG-7A用]外部センサー
仕様
メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5663-01 |
---|---|---|---|
仕様 | 増設用温湿度センサー (温度プローブ2本) |
測定範囲 | 温度:0~50℃、 湿度:20~90%RH、 (温度プローブセンサー) 温度:-40~70℃ |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:1%RH 温度プローブ:0.1℃ |
測定精度 | 温度:±1℃(10~39.9℃)、 ±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、 湿度:±5%RH(30~69%RH)、 ±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 温度プローブ:±1℃(10~39.9℃) ±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃) ±3℃(-40~-10℃、50~70℃) |
表示項目 | 温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2) | 無線設備の種別 | 特定小電力機器(315MHz) |
プローブセンサー部 | φ4×150mm | センサーコード長 | 2.5m |
通信距離 | 最大100m(見通し距離) | 電源 | 単3電池×2本(付属) |
測定間隔 | 約20秒毎 | サイズ | 66(W)×31(D)×112(H)mm(アンテナ等突起部含まず) アンテナ:約68mm |
重量 | 165g(電池含む、温度プローブ含まず) | 材質 | ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS LEDランプカバー:アクリル(PMMA) ネジ穴封入:ゴム 温度プローブ取手、プローブキャップ:ABS シース:ステンレス(SUS304) ケーブル:ポリウレタン(PU) |
付属品 | 取扱説明書、温度プローブ2本(T1・T2)、 単3形乾電池2本(モニタ用)、シース保護キャップ | 表示範囲 | 温度:-20~50℃ 湿度:5~99%RH 温度プローブ:-40~70℃ |
電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用時) | 使用電波周波数 | 314 MHz~314.8MHz (CH1: 314.0 MHz, CH2: 314.2 MHz, CH3: 314.4 MHz, CH4: 314.6 MHz, CH5: 314.8 MHz) |
温度プローブサイズ | シース長:約150mm シース径:φ4mm 取手:約88mm |
動作温湿度範囲 | 0℃~50℃、0~90%RH(ただし結露しないこと) |
保存温湿度範囲 | -10℃~55℃、0~95%RH(ただし結露しないこと) | ||
環境温度、環境湿度および2ヶ所の温度プローブ(金属シース型)の温度を同時に計測可能 | |||
離れた場所の温湿度をワイヤレスで測定 | |||
壁掛穴付 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0839ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA742MG-7A [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計 |
EA742MG-12A [EA742MG-7A用]外部センサー |