品番 : EA743AD-4
品名 : デジタル風速・風温計
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | WS-06 |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | 風速、風量、温度 | 表示 | 液晶表示、バックライト付 |
| 測定範囲 | (23℃±5℃のとき) ◆風速: 0.20~5.00m/s (分解能:0.01m/s) 5.0~25.0m/s (分解能:0.1m/s) 0.70~18.00km/h (分解能:0.01km/h) 18.0~72.0km/h (分解能:0.1km/h) 【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a)のどちらか大きい方】 ※a=0.1m/s、0.3km/h、 F=full scale(フルスケール) ◆風量(1分間あたりの風量): 0~45,000m3/min (分解能:0.006m3/min~(面積範囲の設定による)) (面積範囲:0.001~30.000㎡) ◆温度: 0~+50℃ (分解能:0.1℃) (精度:±0.8℃) |
サンプリングタイム | 1回/秒 |
| センサー | 風速センサー:熱線(ホットワイヤー) 温度センサー:サーミスタ |
使用温湿度 | 0~+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20~+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
サイズ | 本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜ センサー:φ12×250~950㎜ |
| コード長 | 1.2~1.9m | 重量 | 本体:約380g(電池含む) センサー:約125g |
| 電源 | 単3形乾電池×6本(付属) または、ACアダプター(別売) |
電池寿命 | 通常測定時:約35時間 (風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ・MAX/MIN表示 ・データホールド ・ゼロ調整 ・オートパワーオフ(約10分/解除可能) ・グリーンバックライト |
付属品 | ・センサープローブ ・収納ケース ・風速センサー ・取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可(風量は不可) | 用途 | 各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。 |
| スタンド付 | |||
| 風量も測れる熱線式タイプ | |||
| 風速測定と風速センサー部にある温度センサーによる周囲温度測定が可能です。 | |||
| 風速センサーは微小風速の測定に便利なホットワイヤ方式。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。 | |||
| 別売のKタイプとJタイプの熱電対センサーによる温度測定も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA701BA-61 : 空調用温度センサー |
| オプション | EA701BA-62 : 表面用温度センサー |
| オプション | EA701BA-63 : 表面用温度センサー(90゚角度付) |
| オプション | EA701BA-64 : 液体用温度センサー |
| オプション | EA701BA-66A : [高温測定用]熱電対・温度センサー |
| オプション | EA701BA-67 : 空調用伸縮式温度センサー |

