品番 : EA756B-44
品名 : x7.0/35mm ポケットルーペ(白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 1710-97 |
---|---|---|---|
倍率 | 7倍 | レンズ径 | 35mm |
サイズ | 52×53×23mm | 重量 | 30g |
カラー | ホワイト | 付属品 | ストラップ(約88cm) |
目とレンズの適正距離 | 5.5cm | Dpt. | 28 |
レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) | ||
PXM光学樹脂 | |||
ゆがみの少ない非球面レンズ | |||
かたつむり形の携帯用高倍率ルーぺ | |||
ケースはほこりが入りにくい気密構造 | |||
コンパクトサイズでストラップを通して首に掛けられます。 | |||
傷が付きにくく、明るく拡大 | |||
本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を参考にご使用ください) | |||
ケースが平らな面を対象物に向けて使用 | |||
目打ちのような先の尖ったものでヒンジ部分に穴をあけストラップを取り付けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,200 円(税抜)/ 5,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/17 21:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0697ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA756B-43A x10/35mm ポケットルーペ(白) |
EA756B-44 x7.0/35mm ポケットルーペ(白) |
EA756B-45 x4.0/35mm ポケットルーペ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
