品番 : EA758C-108BB
品名 : [充電式] ライト/LED(USBコード・ACアダプター付)
最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBコード・ACアダプター付) |
明るさ | (正面) 強:700ルーメン 弱:350ルーメン (ヘッド) 35ルーメン |
|---|---|---|---|
| 連続点灯(時間) | 強:4 弱:8 ヘッド:60 |
光源 | 正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 充電時間 | 4時間 |
| サイズ | 45(W)×62(D)×320(H)mm | 重量 | 330g |
| 付属品 | 充電用ACアダプター、USB Type-Cコード | ||
| 最大700ルーメン! ヘッド部360°回転×13段階角度調整 | |||
| 収納式フック、背面マグネット付 | |||
| コンパクトに折りたためます | |||
| ヘッド角度調整可能 | |||
| ヘッド先端部にもライト付 | |||
| 内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。 電池1個当たりの定格は16.28Whです。 |
|||
| ※水銀は使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/15 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2054ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758C-108B : [充電式] LEDライト(ACアダプター無し) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |
