品番 : EA758C-711
品名 : [充電式] LEDライト
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ37C3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 明るさ | 1500ルーメン |
| 作業灯サイズ | 125×96×312(H)mm | 重量 | 610g |
| 連続点灯時間 | 14.4V(2.0Ah) 強:約1.1時間、中:約2.2時間、弱:約9時間 18V(5.0Ah) 強:約3.4時間、中:約7.2時間、弱:約30時間 |
照度 | 約3000ルクス(40cm前方) |
| 発光面2面タイプ | |||
| 明るさ切替可能(3段階) | |||
| ハンドルは360°回転します。 | |||
| 前方だけでなく、180度ワイドに照らします。 | |||
| 2方向照射、両面集中照射、天吊り設置可能 | |||
| 収納式フック付き | |||
| 電池切れ、LED高温、電池高温時お知らせします。 | |||
| ※バッテリー(別売)はEA813PB-14.4B(14.4V 4.2Ah)、-14.4C(14.4V 5.0Ah)、-18(18V 3.0Ah)使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,700 円(税抜)/ 30,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0849ページ 2052ページ | ||||
