品番 : EA758CS-13A
品名 : 42x177mm ライトホルスター(ポリプロピレン製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 42×177(H)mm | ライト受部内径(mm) | 21×31 |
---|---|---|---|
ライト受部長 | 76mm | ベルト幅 | 65mm |
材質 | ポリプロピレン | ||
ライト受部は、内側にゴム製のパッドが付いている為、ライトにフィットします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2122ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758CS-11A 64x186mm ライトホルスター(ポリプロピレン製) |
EA758CS-13A 42x177mm ライトホルスター(ポリプロピレン製) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA758RK-1A : [単3x1本] フラッシュライト/LED(黒) |
本体 | EA758RK-2A : [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
本体 | EA758RK-61A : [単4x1本] フラッシュライト/LED(黒) |