品番 : EA758FK-856
品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(ACアダプター付)
コンパクトで驚愕の明るさと実用性
仕様
| 使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 最強:1000ルーメン 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:20ルーメン |
電池寿命(時間) | 最強:4 強:7 中:15 弱:50 |
| 照射距離 | 220m(最大) | 充電時間 | 約4時間 |
| 材質 | アルミ合金 | サイズ | 本体:φ30×145mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
| 重量 | 約180g(電池含) | 防塵・防水性能 | IP66 |
| 耐衝撃性能 | 1m | カラー | ブラック |
| <セット内容> フラッシュライト本体、充電池×2個(1個は本体に内蔵)、ACアダプター、USBケーブル(typeA⇔typeC)、ホルスター、収納ケース |
|||
| 片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。 | |||
| テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。 | |||
| 照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル |
|||
| 収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2039ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758FK-56A [充電式] フラッシュライト/LED |
| EA758FK-856 [充電式] フラッシュライト/LED(ACアダプター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758FK-56A : [充電式] フラッシュライト/LED |
| セット商品 | EA758FK-57 : [EA758FK-56.-56A用]充電池 |
| セット商品 | EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |
