詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758RE-4RA

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド)

コンパクトタイプで『高輝度』

仕様

使用電池 単3電池×2本(別売) カラー レッド
明るさ 強:200ルーメン
弱:14ルーメン
点滅:200ルーメン
電池寿命(時間) 強:8
弱:100
点滅:12
照射パターン ノーマルビーム(固定) 照射距離 強:150m
サイズ φ21.5×159mm 重量 124.1g(電池含)
材質 アルミ合金 光源 LED
照射モード切替(3パターン)できるライトです。
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。
2段階調光+点滅機能付
照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
テールスイッチタイプ
ペンクリップ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 54

(2026/11/12 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2034ページ

代替品

EA758RY-32
  • 品番

    EA758RY-32

  • コメント

    色:黒/明るさ:450LM

バリエーション一覧
EA758RE-4SA [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)
EA758RE-4RA [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド)
EA758RE-804SA フラッシュライト/LED(充電池セット/シルバー)
EA758RE-804RA フラッシュライト/LED(充電池セット/赤)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA758RE-4B(色違い)です
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top