品番 : EA758RE-804SA
品名 : フラッシュライト/LED(充電池セット/シルバー)
コンパクトタイプで「高輝度」
仕様
| 〈セット内容〉 | フラッシュライト、充電器、充電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース | 使用電池 | 充電池セット ニッケル水素電池×2本(付属) |
|---|---|---|---|
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 明るさ | 強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン |
| 電池寿命(時間) | 強:8 弱:100 点滅:12 |
照射距離 | 強:150m |
| カラー | シルバー | サイズ | 本体:φ21.5×159mm 収納ケース:234×168×62(H)mm |
| 重量 | 124.1g(電池含) | 材質 | アルミ合金 |
| 光源 | LED | ||
| 照射モード切替(3パターン)できるライトです。 | |||
| アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。 | |||
| 2段階調光+点滅機能付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル |
|||
| テールスイッチタイプ | |||
| ペンクリップ付 | |||
| 収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。 | |||
| 単3電池×2本(別売)でも使用可能 | |||
| 充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/11 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RE-4SA [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
| EA758RE-4RA [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド) |
| EA758RE-804SA フラッシュライト/LED(充電池セット/シルバー) |
| EA758RE-804RA フラッシュライト/LED(充電池セット/赤) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RE-4SA : [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
| セット商品 | EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製) |
| セット商品 | EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用) |
| セット商品 | EB758YS-3B : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池 |
