品番 : EA758RE-4SA
品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)
コンパクトタイプで『高輝度』
仕様
| 使用電池 | 単3電池×2本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン |
電池寿命(時間) | 強:8 弱:100 点滅:12 |
| 照射距離 | 強:150m | サイズ | φ21.5×159mm |
| 重量 | 124.1g(電池含) | 材質 | アルミ合金 |
| 光源 | LED | カラー | シルバー |
| 照射モード切替(3パターン)できるライトです。 | |||
| アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。 | |||
| 2段階調光+点滅機能付 | |||
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル |
|||
| テールスイッチタイプ | |||
| ペンクリップ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2034ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758RE-4SA [単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー) |
| EA758RE-4RA [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド) |
| EA758RE-804SA フラッシュライト/LED(充電池セット/シルバー) |
| EA758RE-804RA フラッシュライト/LED(充電池セット/赤) |

