品番 : EA758RJ-1
品名 : [単2x2本] フラッシュライト/LED(黒)
仕様
光源 | LED球 | 照射パターン | 点灯 |
---|---|---|---|
明るさ | 180ルーメン | 照射距離 | 200m |
使用電池 | 単2×2本(付属) | 電池寿命 | 約15時間 |
集光 | |||
サイズ | φ47×213mm | 重量 | 230g(本体のみ) |
材質 | アルミニウム |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2118ページ |
代替品
|
|
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758CS-11A : 64x186mm ライトホルスター(ポリプロピレン製) |
オプション | EA758CS-24 : 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製) |