詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XA-102

品名 : AC100V/ 25W/E17/電球/LED(電球色)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 LDA2L-G-E17-G4102
定格消費電力 2.3W 光色 電球色
全光束 230lm 口金 E17
電圧 100V 周波数 50/60Hz共用
定格寿命 40,000時間 定格入力電流 45mA
配光角 200° エネルギー消費効率 100.0lm/W
種別 25形相当 サイズ 外径:35mm
全長:78mm
重量 26g
ミニクリプトン球形
軽量・コンパクト、ワイドに明るい広配光設計。
屋内用
密閉型器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
追加説明
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/09/16 12:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XA-102 AC100V/ 25W/E17/電球/LED(電球色)
EA758XA-103 AC100V/ 40W/E17/電球/LED(昼光色)
EA758XA-104 AC100V/ 40W/E17/電球/LED(電球色)
EA758XA-105 AC100V/ 60W/E17/電球/LED(昼光色)
EA758XA-106 AC100V/ 60W/E17/電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top