品番 : EA758XA-104
品名 : AC100V/ 40W/E17/電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDA4L-G-E17-G4104 |
|---|---|---|---|
| 定格消費電力 | 4.1W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 440lm | 口金 | E17 |
| 電圧 | 100V | 周波数 | 50/60Hz共用 |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 定格入力電流 | 75mA |
| 配光角 | 200° | エネルギー消費効率 | 107.3lm/W |
| 種別 | 40形相当 | サイズ | 外径:35mm 全長:78mm |
| 重量 | 28g | ||
| ミニクリプトン球形 | |||
| 軽量・コンパクト、ワイドに明るい広配光設計。 | |||
| 屋内用 | |||
| 密閉型器具対応 | |||
| 省エネ法2027年度目標基準達成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/12 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
