品番 : EA758XA-105
品名 : AC100V/ 60W/E17/電球/LED(昼光色)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDA7D-G-E17-G4105 |
|---|---|---|---|
| 口金 | E17 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 定格消費電力 | 6.5W |
| 光色 | 昼光色 | 全光束 | 820lm |
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 定格入力電流 | 110mA |
| エネルギー消費効率 | 126.1lm/W | サイズ | 外径:40mm 全長:85mm |
| 重量 | 31g | 種別 | 60形相当 |
| ミニクリプトン球形 | |||
| 軽量・コンパクト設計 | |||
| ワイドに明るい広配光設計です。 | |||
| 密閉型器具対応 | |||
| 省エネ法2027年度目標基準達成 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
