詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-111

品名 : AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDA8N-G/W/D-6V1
消費電力 7.7W 光色 昼白色
全光束(lm) 810 電圧 100V
定格寿命 40,000時間 口金 E26
サイズ φ52x98(H)mm 配光角 290°
使用場所 屋内用 定格消費電力 7.7W
種別 60形相当 エネルギー消費効率 105.2lm/W
定格入力電流 0.08A 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/02 07:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2064ページ
バリエーション一覧
EA758XP-111 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
EA758XP-112 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
EA758XP-113 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
EA758XP-114 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は昼白色です。
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top