品番 : EA758XP-112
品名 : AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA8L-G/W/D-6V1 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 7.7W | 光色 | 電球色 |
| 全光束(lm) | 810 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | E26 |
| サイズ | φ52x98(H)mm | 配光角 | 290° |
| 使用場所 | 屋内用 | 定格消費電力 | 7.7W |
| 種別 | 60形相当 | エネルギー消費効率 | 105.2lm/W |
| 定格入力電流 | 0.08A | 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT |
| 全方向タイプ | |||
| 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) | |||
| 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| 長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/27 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-111 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) |
| EA758XP-112 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) |
| EA758XP-113 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) |
| EA758XP-114 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA758XP-111です。
