品番 : EA758XP-114
品名 : AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA17L-G/W/D-10V1 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 電球色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 16.5W | 定格入力電流 | 0.15A |
| 全光束(lm) | 1520 | 配光角 | 290° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 口金 | E26 |
| 種別 | 100形相当 | エネルギー消費効率 | 92.1lm/W |
| サイズ | φ65×116(H)mm | 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT |
| 使用場所 | 屋内用 | ||
| 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 | |||
| 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) | |||
| 密閉形器具対応 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| ※断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,010 円(税抜)/ 3,311 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 08:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-111 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) |
| EA758XP-112 AC100V/ 7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) |
| EA758XP-113 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) |
| EA758XP-114 AC100V/16.5W/E26 電球/LED(電球色/全方向) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
