品番 : EA758XP-128A
品名 : 60形/ 5.6W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA6N-G-E17-6T8 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 昼白色 | 種別 | 60形相当 |
| 電圧 | 100V(50/60Hz) | 消費電力 | 5.6W |
| 定格入力電流 | 0.98A | 全光束 | 760lm |
| 口金 | E17 | 配光角 | 180° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | エネルギー消費効率 | 135.7lm/W |
| サイズ | φ38×75mm | 重量 | 約53g |
| 材質 | PC、PPS、真鍮 | ||
| 広範囲に明るい広配光タイプの屋内用LED電球 | |||
| 断熱材施工器具・密閉形器具対応 | |||
| 太陽光に近い自然な光で、洗面所やクローゼットに最適 | |||
| 一定温度に達すると安全装置が作動、電流値を低下することで、長寿命を実現しました。 | |||
| LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくいです。 | |||
| 工事不要、白熱電球をLED電球に換えるだけで、節電できます。 | |||
| トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成 | |||
| ※調光(明るさを調整できる)機能のついた器具には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 06:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
