品番 : EA758YE-19
品名 : (SR721SW)1.55V 酸化銀電池(時計用)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SR721SW |
---|---|---|---|
規格 | SR721SW | 直径×高さ(mm) | 7.9×2.1 |
入数 | 1個 | 重量 | 約0.4g |
電圧 | 1.55V | 用途 | 時計用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/31 04:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ |